Fraises à bout hémisphérique, Queue Weldon, Type: 1

Réf.: 216825 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: non
  • Changement d'outil: PowerCard
  • Fraisage de rayons: en poussant
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
⌀ queue Ds 20 mm
⌀ maximal 22 mm
Arrosage interne non
Changement d'outil PowerCard
Fraisage de rayons en poussant
Longueur de col L1 35 mm
Longueur totale Ltot 120 mm
Rayon minimum 1 mm
Rayon maximum 2,5 mm
Plaquette adaptée 216841 1 - 2,5
Vis pour plaquettes 219879 1 (TX15; 3Nm)
Type de produit Fraises à copier

Identification et classification

Référence article 216825 1
EAN / GTIN 4062406706418
Réf. fabricant 216825 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de rayons convexes sur des pièces. La conception mince et compacte permet une multitude d’applications et convient particulièrement à une utilisation dans les cavités profondes.