PowerBird Pro Gold Edition CAS déclenchement par pression sans batterie/chargeur dans le carton, 1 pièce

Réf.: 1680295
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Poids par batterie 2,1 g
Série PowerBird Pro Gold Edition
Référence fabricant PowerBird Pro Gold Edition CAS
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie

Identification et classification

Référence article 1680295
EAN / GTIN 4007081102810
Réf. fabricant 1680295
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

PowerBird Pro Gold Edition

Le puissant pour les grandes quantités et les séquences de travail rapides.

Encore plus puissant
  • Encore plus puissant grâce au moteur sans balais et à la force de pose de 20 000 N.
  • La fonction d’inversion automatique permet une pose plus rapide, le PowerBird® Pro GE est immédiatement prêt à l’emploi.
  • Grâce à une course de 25 mm, la pose de rivets particulièrement longs ne pose aucun problème.
Encore plus rapide, presque sans usure
  • Comme aucune brosse sensible à l’usure n’est utilisée, le moteur du PowerBird Pro Gold Edition est extrêmement durable,
    presque sans usure et garantit des fréquences de pose très rapides.
Éprouvé et ergonomique
  • Le PowerBird Pro Gold Edition est également équipé du système de mâchoires de mandrin à faible usure, qui a déjà fait ses preuves des milliers de fois, et du design ergonomique de la série TAURUS.
Le
  • rivet aveugle variable jusqu’à Ø 6,4 mm pour tous les matériaux et jusqu’à Ø 8 mm pour l’aluminium.
  • Rivets aveugles BULB-TITE jusqu’à Ø 7,7 mm pour tous les matériaux.
  • Rivets aveugles MEGA GRIP et G-Bulb jusqu’à Ø 6,4 mm pour tous les matériaux.
  • Veuillez utiliser la douille de pression correcte conformément au mode d’emploi !
Caractéristiques techniques
  • Force de traction: 20 000 N
  • Poids: 2,1 kg, batterie incluse
  • Transmission:Moteur sans balais (BLDC)
  • Course de travail: 25 mm
Équipement
  • Embouts: 17/32, 17/36, 17/40 et 17/45
  • Douille de pression supplémentaire pour rivets aveugles de plus petites dimensions
Série Bird Pro avec déclenchement de la pression
  • Le déclenchement de la pression garantit que les composants à riveter sont bien positionnés l’un sur l’autre avant le processus de rivetage, sans laisser d’espace.
  • Il permet également de s’assurer que le rivet aveugle atteint sa position finale dans le trou avant le rivetage et que la tête de rivet est en contact.
  • La force de pression peut être réglée de manière variable à l’aide de ressorts, en fonction de l’application.
Le fonctionnement
  • Le mécanisme de déclenchement de la pression est également installé sur le bouton de déclenchement de l’appareil.
  • Il permet de déclencher l’appareil à riveter uniquement lorsqu’une force de pression réglable est exercée sur les composants.
    Avant le rivetage, on s’assure ainsi que les différents composants de l’application sont correctement pressés les uns contre les autres.
    Cela permet d’éviter les déformations incontrôlées de la tige du rivet entre les matériaux,
    qui passeraient autrement inaperçues.
  • La force de pression peut être réglée sur cinq niveaux.
  • Le réglage s’effectue en ajoutant ou en retirant des ressorts.
    Cela permet d’exclure tout déréglage involontaire de la force de pression définie.
    Un bouton-poussoir placé en série a été ajouté en amont du bouton de déclenchement standard.
    Ce n’est que lorsque la force du ressort sélectionné est dépassée et que la force de pression définie est atteinte
    que le rivetage peut être déclenché en appuyant sur le bouton de déclenchement jaune.
  • Le déclencheur de pression est livré exclusivement entièrement assemblé.

Caractéristique(s):

  • Force de traction: 20000 N
  • Poids avec batterie: 2,1 kg
  • Tension de la batterie: 18 V
  • Course de l’appareil: 25 mm
  • Type d’appareil (DEEE): Petits appareils destinés à être utilisés exclusivement dans des environnements autres que des ménages privés
  • Longueur: 330 mm
  • Hauteur: 150 mm