• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa circular para roscar MDI GARANT Diabolo 2,5×D, TiAlN, M: M12

Número de artículo: 139524 M12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13
Tipo de rosca M
Paso de rosca 1,75 mm
Diámetro del filo Dc 9 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Longitud total L 72 mm
Longitud útil L1 32,8 mm
Longitud de filo Lc 4,8 mm
Longitud de alcance A 35,8 mm
Diámetro posición libre D1 6,92 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Empleo con tipo de perforación Hasta 2,5×D en agujero ciego y pasante
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Refrigeración interior
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000105
Forma de asiento Standard
Procesamiento en seco inapropiado
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 0100
Longitud vástago LS 36,2 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,009 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante
Serie Diabolo
Denominación del fabricante GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros)
Forma del cuello forma cónica
Longitud de cabeza L3 4,8 mm
Longitud del reborde 32,8 mm
Diámetro nominal de la rosca 12 mm
Diámetro de rosca mín. 12 mm
Diámetro de rosca máx. 12 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Número de ranuras de sujeción 4
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil total
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 35,8 mm
Peso 75 g
Sentido del corte Corte a izquierda
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscas (FSB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Fresa para roscas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 139524 M12
EAN / GTIN 4067263118039
Número del fabricante 139524 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
våd, maksimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta para la fabricación combinada de perforación, bisel y rosca en una sola operación. Ya no se necesita taladrado previo. La innovadora geometría de corte frontal convierte esta herramienta en un especialista para la fabricación de roscas en materiales templados y difíciles de mecanizar. Gracias al revestimiento TiAlN de alto rendimiento se consigue la máxima durabilidad, especialmente en aceros templados hasta 63 HRC. Todas las herramientas son de corte a izquierda y apropiadas para roscas a derecha y a izquierda.

Nota:

Uso principalmente con emulsión de aceite de corte. (Porcentaje de grasa mínimo 8 %). ¡En aceros >45 HRC solo se puede utilizar conaire comprimido!
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139524 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139524 + 129100 HE.