• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrtací cirkulární závitové frézy GARANT Diabolo 2,5×D, TiAlN, M: M12

Artiklové číslo: 139524 M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Stoupání závitu 1,75 mm
Průměr břitu Dc 9 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Celková délka L 72 mm
Užitná délka L1 32,8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 4,8 mm
Nepodepřená délka A 32,8 mm
Uvolňovací průměr D1 6,92 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Použití typu otvoru Do 2,5×D při slepém a průchozím otvoru
Úhel stupňovitého zahloubení 90 stupně
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ano
Posuv na zub fz 0,01 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36,2 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Diabolo
Označení výrobce GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser 2,5×D, TiAlN
Jmenovitý průměr závitu 12 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Počet upínacích drážek 4
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Plný profil ano
Režim programování 4,44 mm
Posuv na zub v Ocel < 65 HRC
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 35,8 mm
Hmotnost 75 g
Směr řezu Levořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování vnitřních závitů (FSB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Fréza na vnitřní závity
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139524 M12
EAN / GTIN 4067263118039
Číslo výrobce 139524 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
45
Ocel < 60 HRC
H
40
Ocel < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Nástroj pro kombinovanou výrobu otvorů, fazet a závitů v jediném pracovním kroku. Již není nutné předvrtání. Díky inovativní geometrii čelních břitů je tento nástroj specialistou na výrobu závitů v tvrzených a obtížně obrobitelných materiálech. Díky vysoce výkonnému povlaku TiAlN je dosaženo maximální životnosti speciálně u kalených ocelí do 63 HRC. Všechny nástroje jsou levořezné a vhodné pro pravý i levý závit

Poznámka:

Používá se zásadně s emulzí chladicího maziva. (Podíl maziva min. 8%). U ocelí >45 HRC lze použít pouze se stlačeným vzduchem!
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednejte s č. 139524 + 129100 HB.
Typ HE: objednejte s č. 139524 + 129100 HE.