GARANT Diabolo HM-borrrcirkulärgängfräsar 2,5 × D, TiAlN, M: M12

Article no.: 139524 M12
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

  • NOK 0,12 /pcs.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
32 styck i lager

Select article variation and quantity

M Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M12
Beläggning TiAlN
Gängtyp M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skär Z 4
Invändig ja
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Skärriktning vänster
Gängstigning 1,75 mm
Skär-⌀ DC 9 mm
Skärlängd lc 4,8 mm
Utkragningslängd L1 32,8 mm
Skaftlängd Ls 36,2 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hals-⌀ D1 6,92 mm
Program-meringsradie 4,44 mm
Matning fz i stål < 65 HRC 0,01 mm
Gängprofil Fullprofil
Skafttolerans h6
Antal spånspår 4
Färgring Utan
Användning inomhus/utomhus Invändigt
Gängdjup 30
Produktslag Borrgängfräsar

Identification & Classification

Artikkelkode 139524 M12
EAN / GTIN 4067263118039
Manufacturer number 139524 M12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
vått maximal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Verktyg för kombinerad tillverkning av hål, fas och gänga i ett enda arbetsmoment. Ingen förborrning behövs längre. Den innovativa vändskärsgeometrin gör verktyget till specialist på gängframställning i material som är härdade och svåra att spånavskilja. Genom TiAlN-högkapacitetsbeläggningen uppnås längsta möjliga användningstid speciellt i härdade stål upp till 63 HRC. Alla verktyg är vänsterskärande och lämpliga för höger- och vänstergänga.

Anmärkning:

Används i princip med KSS-emulsion. (Fetthalt lägst 8 %). Kan vid stål >45 HRC bara användas med tryckluft!
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139524 + 129100 HB.
Form HE: beställ med nr 139524 + 129100 HE.