{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type de produit | foret étagé | |
| Diamètre des dents, niveau Dc | 15,1 mm; 18 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h8 | |
| Angle, 1er étage | 140 degré | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Angle de chanfreinage | 90 degré | |
| Longueur des goujures Lc | 73 mm | |
| Longueur totale L | 123 mm | |
| Diamètre de queue DS | 18 mm | |
| Longueur de chanfreinage L3 | 38,5 mm | |
| Norme | DIN 8378 | |
| Arrosage interne | non | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ZYL01800100 | |
| Format d’image | Standard | |
| Longueur queue LS | 48 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90° für Gewinde M16F | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 15,1 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 18 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Nombre de marches | 2 | |
| Index étage | 1; 2 | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 2,74 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degré | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM TIALN | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h8 | |
| Longueur de col A | 73 mm | |
| Longueur utile L1 | 42,69 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 120,26 mm | |
| Poids | 306 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB); profilage (BPB) | |
| Bague de couleur | sans | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 125050 M16F | |
| EAN / GTIN | 4045197265609 | |
| Réf. fabricant | 125050 M16F | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |