{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour filetages | M6 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | DIN 8378 | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Angle de pointe | 140 degré | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Angle de chanfreinage | 90 degré | |
| Arrosage interne | non | |
| ⌀ D1 1er étage avec chanfrein h8 | 5 mm | |
| ⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h8 | 6,6 mm | |
| Hauteur d’étage L1 1. étage | 16,5 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 34 mm | |
| Longueur totale L | 79 mm | |
| ⌀ queue Ds | 8 mm | |
| Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous borgnes et débouchants | |
| Type de produit | Forets étagés |
| Référence article | 125050 M6 | |
| EAN / GTIN | 4045197064905 | |
| Réf. fabricant | 125050 M6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |