{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type de produit | foret étagé | |
| Diamètre des dents, niveau Dc | 4,65 mm; 5,5 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h8 | |
| Angle, 1er étage | 140 degrés | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Angle de chanfreinage | 90 degrés | |
| Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
| Longueur totale L | 66 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Longueur de chanfreinage L3 | 13,6 mm | |
| Norme | DIN 8378 | |
| Arrosage interne | non | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Avance f | 0,08 mm/tr | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ZYL00600100 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 6 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 36 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M5F | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 4,65 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 5,5 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Nombre de marches | 2 | |
| Index étage | 1; 2 | |
| Angle de chanfreinage | 90 degrés | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,84 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Utilisation avec le type d’alésage | trou borgne | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM TIALN | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h8 | |
| Longueur de col A | 30 mm | |
| Longueur utile L1 | 14,87 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 65,16 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB); profilage (BPB) | |
| Bague de couleur | sans | |
| Avance en | acier < 1100 N/mm2 | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 125050 M5F | |
| EAN / GTIN | 4045197265555 | |
| Réf. fabricant | 125050 M5F | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |