{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Tychem® | |
| Référence fabricant | Tychem® 6000 F CHA5 | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Zone EX | non | |
| Couleur | gris | |
| Composition du tissu | fibres spéciales | |
| Type d’application | protection contre les produits chimiques | |
| Classe de protection chimique | TYPE 3 – Etanchéité aux liquides EN 14605; TYPE 4 – Etanchéité aux pulvérisations EN 14605; TYPE 5 - Particules solides EN13982-1; TYPE 6 - Protection n’offrant pas une barrière totale aux produits chimiques liquides EN 13034 | |
| Tailles internationales | XL | |
| Type | type 3; type 4 | |
| Type de produit | protection complète (combinaison) | |
| Réutilisation | jetable | |
| Sexe | Unisexe | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à glissière | |
| Fermeture cachée | oui | |
| Caractéristiques | antistatique; coutures thermocollées; passe-pouces | |
| Norme | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Catégorie de protection | III | |
| CAS AL | 1A004B | |
| Code SH AL | 00 |
| Référence article | 098308 XL | |
| EAN / GTIN | 5450208004754 | |
| Réf. fabricant | D13395545 |