Harnais H500 IC7, Type: 2

Réf.: 098186 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Harnais H500 - IC7 Pad QB 2LO
Réf. fabricant 2
Poids 1,51 kg
Type de produit Harnais

Identification et classification

Référence article 098186 2
EAN / GTIN 3660681064622
Réf. fabricant 1036086
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Harnais deux points DuraFlex® élastique avec dossier aéré et articulation. Entièrement réglable, fermetures rapides automatiques. Avec points de fixation pour les outils.
Les nouveaux harnais H500 se caractérisent par un rembourrage respirant anatomique et ergonomique. La grande liberté de mouvement et de nombreuses fonctions intelligentes augmentent le bien-être à long terme de l’utilisateur. Poids de l’utilisateur jusqu’à 140 kg.

Norme:

EN 361