Visière transparente, sphérique, Matériau verres: PC

Réf.: 097883 PC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
891 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Protection anti-UV: Standard
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte des verres transparentes
Identification des verres HO 1 B
Protection anti-UV Standard
Largeur 395 mm
Hauteur 203 mm
Epaisseur 2 mm
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Visière

Identification et classification

Référence article 097883 PC
EAN / GTIN 4062406120375
Réf. fabricant 097883 PC
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Visière transparente en polycarbonate.
Epaisseur 2,0 mm, antibuée, écran de forme sphérique.

Adapté(s) pour:

Serre-tête 097881 et support de casque 097882.

Warning:

Utilisation normale
  • 3.2.1.
  • Visière transparente. Pour montage sur le serre-tête
  • 097881 ou le support de casque
  • 097882.
  • Code art.
  • 097883: protection des yeux contre les particules d’énergie moyenne (vitesse d’impact jusqu’à 120 m/s).
  • Code art.
  • 097884: protection des yeux contre les particules à faible énergie (vitesse d’impact jusqu’à 45 m/s).
  • Utilisation à température ambiante.
  • Pour une utilisation à des températures extrêmement élevées, les visières et supports doivent être identifiés par la lettre T après la lettre relative à la résistance mécanique.
  • Si tel n’est pas le cas, utiliser l’écran facial uniquement à température ambiante.
  • Peuvent être portées par-dessus d’autres lunettes.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • 3.3.1.
  • Visière transparente. Ne protège pas des rayons IR/UV d’intensité dangereuse, ni des risques chimiques, thermiques et électriques.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Monter uniquement sur un support prévu pour une visière transparente.