Visière transparente, plate, Matériau verres: PC

Réf.: 097884 PC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 005 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Protection anti-UV: Standard
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte des verres transparentes
Identification des verres HO 1 F
Protection anti-UV Standard
Largeur 395 mm
Hauteur 210 mm
Epaisseur 1 mm
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Visière

Identification et classification

Référence article 097884 PC
EAN / GTIN 4062406120382
Réf. fabricant 097884 PC
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Visière transparente en polycarbonate.
Epaisseur 1,0 mm, écran plat et flexible.

Adapté(s) pour:

Serre-tête 097881 et support de casque 097882.

Warning:

Utilisation normale
  • 3.2.1.
  • Visière transparente. Pour montage sur le serre-tête
  • 097881 ou le support de casque
  • 097882.
  • Code art.
  • 097883: protection des yeux contre les particules d’énergie moyenne (vitesse d’impact jusqu’à 120 m/s).
  • Code art.
  • 097884: protection des yeux contre les particules à faible énergie (vitesse d’impact jusqu’à 45 m/s).
  • Utilisation à température ambiante.
  • Pour une utilisation à des températures extrêmement élevées, les visières et supports doivent être identifiés par la lettre T après la lettre relative à la résistance mécanique.
  • Si tel n’est pas le cas, utiliser l’écran facial uniquement à température ambiante.
  • Peuvent être portées par-dessus d’autres lunettes.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • 3.3.1.
  • Visière transparente. Ne protège pas des rayons IR/UV d’intensité dangereuse, ni des risques chimiques, thermiques et électriques.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Monter uniquement sur un support prévu pour une visière transparente.