Gants de protection uvex phynomic lite w Pointures 6

Réf.: 6004106
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex phynomic
Référence fabricant uvex phynomic lite w
Zone de protection ESD (EPA) non
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Couleur gris; blanc
Composition du tissu elasthanne; Polyamide
Type de produit gants
Taille de gants 6
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 15G
Norme EN 420
Substrat elasthane / Lycra® / Spandex; Polyamide
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques respirant
Catégorie de protection I
Longueur totale L 245 mm

Identification et classification

Référence article 6004106
EAN / GTIN 4048612045138
Réf. fabricant 6004106
Article hors catalogue L01690 230
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec ses nombreux modèles différents, la gamme uvex phynomic est parfaitement adaptée à toutes les activités nécessitant de la sensibilité. Ces gants de protection s’ajustent comme une ”seconde peau” et sont particulièrement légers et souples - sans que les mains ne deviennent immédiatement moites. Le uvex phynomic lite est un poids plume absolu et convient, grâce à sa texture, aux activités particulièrement délicates.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • le gant de protection le plus léger de sa catégorie, pour un travail sans fatigue
  • Paume et bouts des doigts avec imprégnation en aqua-polymère
  • Couleur: blanc
  • disponible dans les tailles suivantes: 5 à 12

Caractéristiques de confort

  • très grande respirabilité grâce au revêtement à pores ouverts, qui réduit la transpiration
  • une excellente dextérité et une grande précision dans la manipulation de petites pièces
  • un ajustement parfait grâce à la technologie 3D Ergo
  • très bonne tolérance cutanée confirmée par des tests dermatologiques (uvex pure Standard)
  • sans substances nocives, conforme à la norme OEKO-TEX® Standard 100
  • très bonne tolérance cutanée – confirmée par l’Institut proDERM pour la recherche dermologique appliquée (études proDERM): (11.0356-02, 11.0482-11)

caractéristiques de protection

  • certifié selon la norme EN 388 (2 1 2 1 X)
  • bonne résistance mécanique à l’abrasion grâce à l’imprégnation en aqua-polymère, très fine mais robuste
  • bonne adhérence dans les zones sèches et légèrement humides

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex phynomic lite w
  • Type de produit: Gants de montage
  • Couleur (filtre): blanc/blanc
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Réf.: 6
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Polyamide (PA)/élasthanne

Téléchargements et documents

De la même série "uvex phynomic" Afficher tout