Frein filet GARANT GreenPlus 2GP22, Contenance: 50ml

Réf.: 088060 50
Prix par 1 Unité (628,80 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Base chimique Méthacrylates
Viscosité dynamique 800 mPas - 1 500 mPas
Densité 1,08 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 100 °C
Plage de températures -55 °C - 180 °C
Maniabilité après 5 min - 10 min
Utilisable après 3 h - 6 h
Propriété résistant à l’huile; résistant à l’huile
Durabilité GARANT GreenPlus
pour matériau Métallurgie
pour applications Produits d'étanchéité pour filetages; Freins-filets; Utilisation universelle
Pour type de filetage métrique fin
Pour tailles de filetages M jusqu'à M36
Classe de résistance Faible
Couple initial de décollement min. 5,5 Nm - 11,5 Nm
Couleur violet
Contenance 50 ml
Température de stockage 5 °C - 23 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Série GreenPlus
Type de produit Freins-filets

Identification et classification

Référence article 088060 50
EAN / GTIN 4062406422790
Réf. fabricant 088060 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.
Type 2GP22: résistance faible. Viscosité moyenne. Idéal pour les vissages faciles à démonter. Permet la fixation des vis à pas fin.

Utilisation:

Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal. Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal. Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Téléchargements et documents

De la même série "GreenPlus" Afficher tout