Imprimante d’étiquettes LabelWriter, Type: LW550

Réf.: 085505 LW550
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,17 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DYMO LabelWriter 550
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Longueur 270 mm
Largeur 140 mm
Hauteur 160 mm
Interface USB
Largeur de ruban possible 61 mm
Exécution découpe-ruban mode automatique
Résolution 300; 300
Type de produit etiqueteuses électroniques

Identification et classification

Référence article 085505 LW550
EAN / GTIN 3026981127229
Fabricant/personne responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Description

Exécution:

Appareil de table simple d’emploi pour l’impression rapide (62 étiquettes par minute) et aisée d’étiquettes d’adresse, d’expédition, de dossiers, nominatives, de CD/DVD, etc. Thermo-impression directe très nette. Résolution 300×300 ppp.
  • Pour étiquettes d’une largeur maximale de 61 mm.
  • Compatibles PC et Mac, port USB, possibilité d’impression d’étiquettes d’adresses directement depuis des programmes Office.
  • Impression et création de tous les codes à barres et QR codes courants, caractères spéciaux et fichiers de données à une résolution de 300 ppp.

Imprimante d’étiquettes DYMO LabelWriter 550 pour jusqu’à 62 étiquettes/minute, USB, 300 ppp, impression thermique directe pour étiquettes jusqu’à 60 mm de large.
La nouvelle imprimante LabelWriter™ 550 optimisée est une solution efficace et économique pour vos besoins d’étiquetage professionnel pour l’expédition, l’archivage, la gestion des visiteurs, etc. La nouvelle technologie unique de reconnaissance des étiquettes facilite le choix du type d’étiquette approprié dans un menu déroulant. Vous savez à tout moment en un coup d’œil quelle est la taille, le type et la couleur des étiquettes chargées. Vous connaissez également le nombre d’étiquettes restantes afin de ne jamais manquer d’étiquettes en cours d’impression. La technologie d’impression thermique directe permet de se passer d’encre ou de toner, tandis que la conception mince et compacte de l’imprimante et son format portatif permettent une intégration aisée dans n’importe quel espace de travail moderne. En outre, elle est jusqu’à 20% plus rapide que le modèle LabelWriter™ 450*. Elle permet d’imprimer des quantités précises d’étiquettes sans avoir à s’embarrasser de feuilles d’étiquettes. L’impression d’étiquettes est devenue beaucoup plus rapide et plus facile.

Livraison:

Avec bloc d’alimentation, câble USB, logiciel sur CD, rouleau d’étiquettes de démarrage 28×89 mm.