• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Cartouche de graisse multi-usages pour Pompes de graissage Lube-Shuttle®, 400 g, Type: UNI

Réf.: 083592 UNI
Prix par 1 Unité (14,75 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
396 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type UNI
Sommaire 400 g
53 mm
Longueur 262 mm
Plage de températures -30 °C - 120 °C
Désignation suivant DIN 51502 K2K-30
Type de produit Cartouche

Identification et classification

Référence article 083592 UNI
EAN / GTIN 4016553120009
Réf. fabricant 31 200 23
Fabricant/personne responsable MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Description

Exécution:

Graisse universelle au calcium pour roulements à billes et à glissières.

Adapté(s) pour:

Pompes de graissage 083581 et 083587.