Colle bicomposante, ID fabricant: DP490

Réf.: 083374 DP490
Prix par 1 Unité (832,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
382 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DP490
Base chimique Résine époxy
Viscosité dynamique 52 mPas
Forme fixe
Température de traitement 20 °C - 25 °C
Plage de températures -55 °C - 120 °C
Maniabilité après 240 min - 360 min
Utilisable après 4 min - 6 min
Propriété élastique; résistant à l’eau; résistant aux intempéries
pour matériau Plastique; Métal; Bois
Ecart maximal 0,15 mm
Résistance à la traction 0,06 N/mm2
Résistance à la traction et au cisaillement 31 N/mm2
Résistance au chevauchement 31 N/mm2
Couleur noir
Contenance 50 g
Température de stockage 15 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 15 mois
pour pistolets de dosage manuels 083373
pour pistons d’avance 083375 KOLBEN 3
pour embouts mélangeurs 083383 MIXER
Type de produit Colle bicomposante
résistant aux chocs et aux vibrations oui

Identification et classification

Référence article 083374 DP490
EAN / GTIN 4054596678262
Réf. fabricant 7100200499
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Une colle bicomposant (colle à 2 composants) est constituée de deux composants (résine et durcisseur). Le mélange de ces composants engendre une réaction chimique qui crée une liaison permanente, stable et résistante.
Pour le collage de métaux, plastiques durs, bois et composites à base de fibres.

Description:

3M™ Scotch-Weld™ DP 490 est une colle de construction bicomposant, élastique et thixotrope, à base de résine époxy, avec un rapport de mélange de 2:1. La colle DP 490 a été conçue pour une utilisation dans des applications soumises à des charges extrêmes et nécessitant une résistance élevée.

La résistance élevée à des températures allant jusqu’à 120 °C assure une meilleure adhérence. Bonne résistance aux chocs et stabilité exceptionnelle sous charges statiques et dynamiques. La colle DP 490 présente d’excellentes propriétés de vieillissement. Application facile sur les surfaces verticales grâce à sa composition thixotrope. La colle DP 490 présente des propriétés particulières pour la réalisation de divers assemblages composites. Ce produit offre une excellente résistance aux températures élevées et aux intempéries.

Utilisation:

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE avec les pistons d'avance 083375 réf. KOLBEN3 et les embouts mélangeurs 083383 réf. MIXER.