Projecteur sans fil à LED, Type: 3000

Réf.: 081445 3000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,13 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
438 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 400 lm - 4 000 lm
Durée d'éclairage 1 h - 14 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4,4 Ah
Tension de la batterie 11,1 V
Longueur totale 234 mm
Largeur totale 88 mm
Hauteur totale 233 mm
Poids 1 720 g
Type de produit Projecteur

Identification et classification

Référence article 081445 3000
EAN / GTIN 4062406232894
Réf. fabricant 081445 3000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Projecteur sans fil à LED avec boîtier robuste en aluminium pour une utilisation quotidienne dans des environnements difficiles.
  • Modules à LED COB hautes performances.
  • Intensité variable sur 5 niveaux de 10 à 100%.
  • Surveillance pratique du niveau de batterie restant directement sur la lampe grâce à l'affichage à LED.
  • Pied avec alésage intégré de 10 mm, pour montage sur des supports courants.

Utilisation flexible. Fonctionnement sur batterie ou sur secteur.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur.

Warning:

Utilisation normale
  • Convient à un usage industriel et privé.
  • Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur en cas de fonctionnement sur batterie.
  • Pour utilisation à l’intérieur en cas de fonctionnement sur secteur.
  • Protection contre les poussières et une immersion temporaire suivant IP 67.
  • Protection contre les chocs suivant IK 07.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne plus utiliser si le boîtier est endommagé.
  • Ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas exposer le câble secteur à la chaleur, à l’huile ou à des objets tranchants.
  • Ne pas remplacer l’ampoule.