Fluoforet plat (sans collerette) - Inox, Filetage: M6

Réf.: 080754 M6
Remise
64,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

lubrifiant non
Diamètre corps DS 8 mm
Sommaire pièce unique
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Référence fabricant Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Diamètre des dents, min. Dc min. 5,4 mm
Configurable non
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Interface interface 1
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit Fluoforets
Exécution col plat (sans collerette)
Pour filetage M M6
Epaisseur du matériau min. 0,7 mm
Epaisseur du matériau max. 1 mm
Puissance d’entraînement recommandée 1,3 kW
Vitesse de rotation recommandée 2 500 min-1

Identification et classification

Référence article 080754 M6
EAN / GTIN 4069515008785
Réf. fabricant 080754 M6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Fluoforet plat (sans collerette), pour une utilisation dans les matériaux inoxydables.
Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964.
Clé de serrage ER 309680.
Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.