Coupe-tubes sans fil, Type: 4933498374

Réf.: 078218 4933498374
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,53 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Plage de vitesses de rotation 0 min-1 - 330 min-1
⌀ tube max. cuivre 35 mm - 54 mm
⌀ tube max. acier inoxydable 35 mm - 54 mm
Poids 3 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Coupe-tubes

Identification et classification

Référence article 078218 4933498374
EAN / GTIN 4058546522438
Réf. fabricant 4933472022
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Coupe-tubes compact sans fil avec tête de coupe inoxydable. Adaptation automatique au ⌀ du tube.
Ecartement par rapport au mur min. 43 mm. Pour tubes en acier inoxydable, en acier C et en cuivre. Le regard sur le mécanisme de coupe et l’éclairage intégré permettent à l’utilisateur de couper le tube avec précision.

Description:

Le coupe-tubes sans fil Milwaukee M12™ PCSS54 XL est un outil professionnel, spécialement conçu pour des coupes précises dans les tubes en acier inoxydable, en acier C et en cuivre. Ce coupe-tubes sans fil puissant est idéal pour les plombiers et les professionnels du secteur CVC exigeant une efficacité maximale et des coupes nettes. Ce modèle est fourni sans batterie ni chargeur.

Le moteur hautes performances fonctionnant à 330 tr/min permet de couper des tubes en acier inoxydable jusqu’à 54 mm de diamètre en moins de 30 secondes. Le mécanisme de coupe à verrouillage automatique ne nécessite que 43 mm d’espace de travail, un atout majeur dans les espaces restreints. Les mâchoires à réglage automatique s’adaptent aux tubes de 35, 42 et 54 mm de diamètre, ce qui simplifie considérablement le travail.

La section avant robuste entièrement métallique et la tête de coupe résistante à la corrosion garantissent une longue durée de vie. Un regard intégré et un éclairage à LED puissant permettent des coupes précises, même dans des conditions de faible luminosité. L’appareil est également doté d’un indicateur d’état de charge pratique. Le moteur sans balais, associé aux composants électroniques REDLINK™, garantit une durabilité et des performances optimales.

Le coupe-tubes sans fil est entièrement compatible avec toutes les batteries du système Milwaukee M12™, offrant ainsi une flexibilité maximale aux utilisateurs souhaitant utiliser leurs batteries existantes. Il est livré avec une molette de rechange, un clip de fixation et un tube de graisse, parfait pour une utilisation immédiate.

Livraison:

Livraison dans un carton, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801073840.