Coupe-tubes sans fil M12PCSS/0

Réf.: 078218 M12PCSS/0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Référence fabricant M12 PCSS-0
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Plage de vitesses de rotation 0 min-1 - 500 min-1
⌀ tube max. cuivre 12 mm - 28 mm
⌀ tube max. acier inoxydable 12 mm - 28 mm
Poids 1,5 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078218 M12PCSS/0
EAN / GTIN 4058546370350

Description

Exécution:

Coupe-tubes compact sans fil avec tête de coupe inoxydable. Adaptation automatique au ⌀ du tube. Coupe rapide, p. ex. tube de cuivre de ⌀ 15 mm en moins de 3 secondes. Largeur totale 40 mm, écartement par rapport au mur min. 40 mm. Batteries et chargeur non fournis.
Coupe-tubes pour tubes en acier inoxydable ⌀ 12−28 mm.

Remarque(s):

Batteries, voir à partir du code art. 073814.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires