Batterie Li-ion SHD, Type de batterie: 8

Réf.: 073848 8
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 8 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 073848 8
EAN / GTIN 4058546403355
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Exécution:

Puissantes batteries Li-Ion 18 V, compatibles avec toutes les machines 18 V et chargeurs AEG.
  • Surveillance de la température: Protège la batterie contre toute surchauffe.
  • Protection contre les surcharges électroniques: Déclenche un arrêt immédiat en cas de surcharge.
  • Surveillance cellulaire individuelle: Protège la batterie contre une décharge profonde.

Dernière technologie de batterie Tabless - conception plus compacte avec plus de puissance par rapport à une batterie SHD.

Adapté(s) pour:

Système AEG 18 V.