Description:
Utilisation verticale et horizontale
Résultat de mesure précis
Niveau de sécurité élevé pour mesures de répétabilité
Grand table de base avec une haute flexibilité de montage
Convient à tous les dynamomètres SAUTER jusqu’à 1000 N (non inclus dans la livraison)
Mesure digitale de longueur SAUTER LA (sans interface) de série
Unité de mesure de longueur numérique SAUTER LA (sans interface) de série
Caractéristique(s):
Course de déplacement maximale : 230 mm
Course par rotation (levée d‘une rotation) : 3 mm
Plaque de base avec trou taraudé M6
Extension de la zone de travail avec TVL-XL: +340 mm
Dimensions totales L×P×H 151×234×465 mm
Poids net env. 9 kg