{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| empfohlene Klemmhöhe min. H2 min | 20 mm | |
| Höhe Auflagefläche bis Spannfläche H1 | 42 mm | |
| Kopfhöhe H2 | 10 mm | |
| Kopfdurchmesser D2 | 16 mm | |
| Durchmesser Bund D | 11 mm | |
| Durchmesser Bohrung | 6,5 mm | |
| passend für Schraubengröße | M6 | |
| Gewinde M | M6 | |
| Produktart | Spannhaken | |
| Spannkraft max. F | 4,8 kN | |
| mit Bohrung | ja | |
| mit Schraube / Gewinde | ja | |
| Breite gesamt B | 11 mm | |
| Höhe gesamt H | 42 mm | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Référence article | 370075 1 | |
| EAN / GTIN | 4059245030798 | |
| Réf. fabricant | K0012.06 | |
| Fabricant/personne responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |