Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA TiAlN

Réf.: GG1672
47 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Type de produit: foret
  • Série: Pro Steel
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse
  • Stratégie d’usinage: HPC
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Type d’attachement: tenon
  • Exécution barre: système métrique
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Format d’image: surface de serrage droite
  • Interface: interface 1
  • Position des interfaces: côté machine
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: TiAlN
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Usinage à sec: moyennement adaptée
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance de barre: h6
  • Classe de tolérance ISO: h7
  • Norme: DIN 6537 L
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Type d’affûtage: N
  • Configurable: non
  • Groupe d’usinage: P (acier)
  • Air: moyennement adaptée
  • Type de queue: HA
  • Av. arrosage max.: adaptée
  • Entrée de liquide de refroidissement: avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Référence fabricant: HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
  • Nombre d’outils: 5 pc.
  • Sommaire: kit/assortiment
  • Lettre de forme numéro de norme: L
  • Utilisation avec le type d’alésage: trou débouchant
  • Huile: adaptée
Filtrer