• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Forets carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA, 5 pièces

Réf.: GG1672 3,3
Fixer le prix 5 unités (39,52 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme DIN 6537 L
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 3,3 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 66 mm
Longueur des goujures Lc 28 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle, 1er étage 140 degrés
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire kit/assortiment
Nombre de pièces 5 pc.
Avance f 0,11 mm/tr
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Série Pro Steel
Référence fabricant Vorteilspack HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, 5 Stück
Diamètre des dents, max. Dc max. 3,3 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Lettre de forme numéro de norme L
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 6×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 23,1 mm
Avance en acier < 900 N/mm2

Identification et classification

Référence article GG1672 3,3
EAN / GTIN 4045197987877
Réf. fabricant GG1672 3,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
125
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
95
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Les arêtes principales droites et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste garantit perçage hautes performances et sécurité du processus. Nombreuses possibilités d'utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l'usure.
Avec affûtage conique.
Comme 122776.
Type HB disponible au même prix sous le code art. GG1673.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.