Pack promotionnel Produit de fixation 6GP60

Réf.: GG8071 50
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (417,33 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Référence fabricant Fügeverbindung 6GP60
Couleur argent
Température de stockage de 5 °C
Température de stockage jusqu’à 23 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Ecart max. 0,3 mm
Taille de filetage max. M20
Démontage avec outil normal
Pour matériau métal
Base chimique méthacrylates
Type aspect pâteux
Densité 1,13 g/cm3
Viscosité dynamique min. 200 000 mPas
Viscosité dynamique max. 600 000 mPas
Classe de résistance force élevée
Maniabilité après min. 5 min
Maniabilité après max. 15 min
Utilisable après min. 180 min
Utilisable après max. 360 min
Couple initial de décollement min. 18 Nm
Point d’éclair 100 °C
Plage de températures d’utilisation min. -55 °C
Plage de températures d’utilisation max. 180 °C
Domaine d’utilisation jointoyage; réparation
Propriété fluorescence sous les rayons UV; résistance mécanique
Type de produit produit de jointoyage

Identification et classification

Référence article GG8071 50
EAN / GTIN 4067263137320
Réf. fabricant GG8071 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dans la technique de fabrication d’assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l’utilisation de la colle, toute la surface d’assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).
Type 6GP60. Conçu pour la réparation des zones usées et le rétablissement des ajustements corrects. Adapté aux écarts importants. Une fois sec, le produit peut être usiné par perçage, fraisage ou ponçage.

Caractéristique(s):

Contenu: 3 pièces

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout