Plaquette de fraisage BDMT 070302 ER-JS, pour fraises à dresser, PR1835

Réf.: 227151 INOX
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base carré
Largeur de plaquette 7 mm
Epaisseur plaquette 3,18 mm
Longueur de plaquette 7 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 7 mm
Rayon d’angle 0,2 mm
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degré
Code ISO BDMT 070302 ER-JS
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Groupe d’applications d’outillage PR1835
Revêtement PVD
Epaisseur de plaquette 3,18 mm
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier inoxydable (M)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 227151 INOX
EAN / GTIN 4960664026142
Réf. fabricant TLU00060
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D. 90° précis jusqu’à ap = 4 mm.