Support magnétique universel avec réglage fin, pied 60 x 35 x 250 mm

Réf.: 0763100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur bleu; noir; argent
Bras mobiles non
⌀ bras de colonne 16 mm
⌀ bras transversal 16 mm
Longueur bras de colonne 300 mm
Connexion mandrins d’entraînement
Pour comparateurs avec ⌀ queue 8 mm
⌀ tige de support 8 mm
Base magnétique non
Socle disponible oui
Largeur socle 60 mm
Hauteur socle 55 mm
Material Métal
Type de produit support de mesure

Identification et classification

Référence article 0763100
EAN / GTIN 4029713223380
Réf. fabricant 0763100
Article hors catalogue L40510 1520
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • colonne et bras transversal chromés
  • La colonne est en mouvement et peut être serrée dans la rainure en T.
  • Plaque de base lourde avec base prismatique et rainure en T.
  • montage pour dispositifs d'affichage : - Support pour indicateurs avec arbre Ø 8 mm, pince à queue d'hirondelle pour indicateurs de test à cadran
  • réglage fin intégré

Description:

Support de mesure universel avec base prismatique et fente en T. Colonne de mesure chromée, avec serrage central, avec réglage fin. Bras transversal avec trou de montage Ø 8mm H7. Hauteur de la colonne 300mm, dimensions du pied 250x60x55mm, bras transversal Ø 16/16mm. Livré sans comparateur, emballé individuellement.