IMICRO ANALOG .6-.7IN

Réf.: 00880402
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage Valises en plastique
Distance surface de mesure - trou borgne (a) 3,5 mm
Lecture pouces, pouce 0,0002 pouce
Lecture pouces 0,0002 pouce
Type de produit micromètre d’intérieur
Limiteur de couple à friction non
Blocage / Levier oui
Unité de lecture pouce
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure bagues de mesure
Surface des surfaces de mesure trempé
Précision ± 5,08 µm
Nombre de micromètres 4 pc.
Longueur totale 77 mm
Plage de mesure min 15,24 mm
Plage de mesure max. 17,78 mm
Norme DIN 863-4
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 00880402
EAN / GTIN 7630041122763
Réf. fabricant 00880402
Article hors catalogue L40620 101006

Description

Exécution:

  • Plage de mesure [in] : .6 ÷ .7
  • Max. erreurs autorisées [in] : .0002
  • Limite de répétabilité [in] : .0002
  • Résolution [in] : .0002
  • Dimension A [mm] : 3.5
  • Dimension A [po] : .13
  • Dimension B [mm] : 4
  • Dimension B [po] : .15
  • Dimension C [mm] : 77
  • Dimension C [po] : 3.03

Description:

Micromètre d'intérieur analogique IMICRO, .600-.700 in

Caractéristique(s):

  • Faces de mesure : Acier trempé
  • Inclus dans la livraison: Micromètre ; rapport de mesure ; Déclaration de conformité

Norme:

DIN 863 T4 / NF E 11-099