Jeu de porte-outils, Type: 2Q

Réf.: 149650 2Q
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Mandrin d'entraînement CM3
Pour filières M3 – M14
Pour tarauds M3 – M16
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149650 2Q
EAN / GTIN 2050002059542
Réf. fabricant 200203

Description

Exécution:

Jeu de porte-outils de haute qualité pour tarauds et filières, pour utilisation sur des tours conventionnels.
Jeu de porte-outils avec système à changement rapide pour filetages intérieurs M3 – M16 et filetages extérieurs M3 – M14.

Livraison:

Jeu de porte-outils complet avec clés mâles coudées et clés à douilles dans un coffret en plastique.
Sans outils coupants.
Jeu de porte-outils complet avec clés mâles coudées et clés à douilles, porte-outils de base avec quatre adaptateurs pour filières (mm) 20×7/5; 25×9; 30×11;38×14/10 et un adaptateur pour taraud ainsi qu’un mandrin porte-fraise CM3, sans outils coupants.

Remarque(s):

À l'aide d'une douille de réduction (voir 343000), il est possible d'utiliser le mandrin porte-fraise existant CM3 sans problème côté machine via un CM4 ou plus grand. Autres jeux de porte-outils, réducteurs et porte-outils individuels disponibles sur demande.