Kulmahiomakone GWX, Tyyppi: 9-125S

Tuote nro.: 077050 9-125S
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GWX 9-125S
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 900 W
Kierroslukualue 2 800 min-1 - 11 000 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Paino 2,1 kg
Verkkojännite 230 V
Verkkotaajuus 50 Hz
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Erityisominaisuus Säädettävä kierrosluku
Sarja X-LOCK System
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077050 9-125S
EAN / GTIN 3165140962568

Kuvaus

Malli:

  • Helppo ja nopea: Kulmahiomakoneen tarvikkeiden helppo vaihto ilman häviäviä osia ja lisätyökaluja.
  • Avainta ei tarvita enää lisäksi.
  • Laaja: Suuri valikoima kulmahiomakoneita ja tarvikkeita, jotka ovat täysin yhteensopivia aikaisempien versioiden kanssa.
  • Maksimaalinen mukavuus, sillä tarvikkeet voidaan vaihtaa 100-prosenttisesti nopeasti ilman työkaluja.
  • Luotettava: Pyörimissuunnasta riippuvia tarvikkeita ei voi enää asentaa väärin innovatiivisen X-LOCK-järjestelmän ansiosta. Hyvä käyttäjäsuoja oikean asennuksen yhteydessä kuuluvan äänimerkin ansiosta.
  • Siistiä työskentelyä ilman ikäviä naarmuja! X-LOCK-kulmahiomakoneissa vähemmän huomattavia ja vähäisempiä hiomanaarmuja.
Kulmahiomakone 125 mm, 900 W:n moottori. X-Lock-järjestelmä.

Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkahva, suojakupu ja laatikko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin