{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Liekinkestävyys taso 4 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Pituus | 310 mm | |
Rungon materiaali | Vuohen pinta-, naudan haljasnahka | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Sisältö | 1 | |
Materiaali | Vuohen pintanahkaa, naudan haljasnahkaa | |
Käyttöalue | Allround; Heavy Duty | |
Käsineen koko | 9 | |
Kosketuskuumuus enint. | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tyyppi B | |
Hitsausmenetelmä | MIG/MAG | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Hitsaajankäsineet | |
Väri | keltainen / valkoinen | |
Standardi | EN 407 | |
Tuotetyyppi | Hitsaajankäsineet |
Tuotekoodi | 094127 9 | |
EAN / GTIN | 7340118312828 | |
Valmistajan numero | 118A GR.9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hitsaajan suojakäsinepari Tegera® 118a, Käsineen koko: 9
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
25,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
21,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 931 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
6
Kpl
13,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | keltainen / valkoinen | harmaa | valkoinen/ruskea |
Pituus | 310 mm | 345 mm | 350 mm |
Rungon materiaali | Vuohen pinta-, naudan haljasnahka | naudan pinta-/haljasnahka | Naudan haljasnahka |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Käsineen koko | 9 | 9 | 9 |
Hitsausmenetelmä | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
Käsinetyyppi | Hitsaajankäsineet | Hitsaajankäsineet | Hitsaajankäsineet |