{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Liikepituus | 7,5 mm | |
Asetusisku säädettävissä, maksimi 5 baaria | 12 000 N | |
Ilmankulutus kutakin asetuskertaa kohden (riippuu kierteestä) | kork. 2 l | |
Letkuliitäntä | 6 mm | |
Letkuliitäntä | 1/4 tuuma | |
Sokkoniittimuttereille, kaikki raaka-aineet | M3 − M6 | |
Sokkoniittimuttereille, teräs/alumiini | M3 − M6 | |
Paino | 1,96 kg | |
Tuotetyyppi | Vetoniittikone |
Tuotekoodi | 770515 1 | |
EAN / GTIN | 4007081920841 | |
Valmistajan numero | 1458198 |