{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työstöalueen ⌀ | 38 mm - 51 mm | |
Vähimmäis-⌀ Dmin | 38 | |
Korkeus H | 17,5 mm | |
Terän säde ⌀ D2 etuperintyöstö | ⌀-3,2 mm | |
karkeasäätöalue S | 6,5 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 31 000 min-1 | |
Teränpidin | 238374 38-50 | |
Hienosäätöpää | 238370 38 | |
Tuotetyyppi | Karatyökalu |
Tuotekoodi | 238372 38 | |
EAN / GTIN | 4047109079786 | |
Valmistajan numero | M03 20180 |