{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteitysalue | M3 − 12 | |
Whitworth-kierteille | G1/8 − 1/2 | |
Whitworth-putkikierteille | R1/8 | |
Kiinnitysalueen nelikulma | 0 mm - 8 mm | |
Varren ⌀-alue | 2,5 mm - 10 mm | |
Akselinsuuntainen liike | 1 mm | |
Työnnön pituudentasaus | 10 mm | |
Vedon pituudentasaus | 20 mm | |
Pituus mitattuna konekarasta | 135 mm | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Morsekartio MK | 2 | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334510 12 | |
EAN / GTIN | 2050001921062 | |
Valmistajan numero | 6707468 |