Kierteitysistukka, tyyppi DSPL, varrella 20

Tuote nro.: 334510 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteitysalue M8–20
Whitworth-kierteille G1/4–13/16
Whitworth-putkikierteille R1/8–1/2
Kiinnitysalueen nelikulma 4,7 mm - 12 mm
Varren ⌀-alue 6 mm - 16 mm
Akselinsuuntainen liike 1,5 mm
Työnnön pituudentasaus 10 mm
Vedon pituudentasaus 20 mm
Pituus mitattuna konekarasta 170 mm
Kotelon ⌀ 83 mm
Morsekartio MK 3
Tuotetyyppi Kierteitysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 334510 20
EAN / GTIN 4045197313300
Valmistajan numero 6707489

Kuvaus

Malli:

  • Kaksoiskiinnitys tapahtuu kolmella kiinnitysleualla, joilla kierretapin varsi keskitetään sekä neljällä leualla, joilla kierretapin nelikulma kiinnitetään.
  • Turvakytkin estää oikein säädettynä työkalun murtumisen. Pohjareikäkierteet voidaan leikata pohjaan asti.
  • Uivuus tasaa suuntausvirheitä koneen karan ja työkappaleen välillä.
  • Joustava pituudentasaus vaikuttaa työnnössä ja vedossa. Pituudentasaus estää sen, että käsi- tai koneellisessa syötössä kierre leikkautuisi virheellisesti.

Käyttö:

Sisäkierteiden leikkuuseen kiertosuuntaa vaihtavissa porakoneissa ja revolverisorveissa. Käytettävissä pysty- ja vaakasuoraan oikeakätiselle kierteelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.