{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Korkeus | 60 mm | |
Pituus | 1 500 mm | |
Leveys | 1 500 mm | |
Syvyys | 100 mm | |
Käyttöalue | Tukipylväät | |
Paino | 4 kg | |
Tuotetyyppi | Tuki |
Tuotekoodi | 972085 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167288 |