{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Heuer Compact | |
| Leukojen leveys | 120 mm | |
| Leukaväli | 125 mm | |
| Kiinnityssyvyys | 65 mm | |
| Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on | 15 mm - 50 mm | |
| vaihdettavat leuat | kyllä | |
| Avautuman pika-asetus | kyllä | |
| Avautumissuunta | Eteenpäin avautuva | |
| Materiaali | Teräs, taottu | |
| Paino | 4,8 kg | |
| Tuotetyyppi | Suuntaisruuvipuristin |
| Tuotekoodi | 967460 120 | |
| EAN / GTIN | 2050002047846 | |
| Valmistajan numero | 118 001 |