Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava 120

Tuote nro.: 556970 120
(0,97 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Korundi
Hioma-aineen lyhenne A
Hienousaste keskikova
Säästörullan leveys 50 mm
Säästörullan pituus 50 m
Annostelijan korkeus 312 mm
Syvät annostelijat 312 mm
integroitu repäisyterä kyllä
Tuotetyyppi Hiomakangas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 556970 120
EAN / GTIN 4045197808172

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tiheä, vankka ja erittäin joustava puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu normaalikorundi (A). Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. Korkea hiomateho ja pitkä kestoikä.
Säästörulla käytännöllisessä annostelukotelossa, täyttöaste näkyy helposti tarkistusraosta ja katkaisuterä on laadukas.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti metallille. Myös puun ja maalipintojen työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin