Kuusioruuvinväännin- ja työpajavarustesarja 12

Tuote nro.: 954864 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×10
Leveys 250 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 10
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 12
Malli työkalusarjan kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954864 12
EAN / GTIN 4067263934905

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 954864: 1 kpl
GARANT-LED-taskulamppu nro 081448, koko 200: 1 kpl
Mukavat GARANT suojalasit nro 096200 koko CLEAR: 1 kpl
GARANT 6-kulmainen ruuvimeissselisarja 9-os. nro 627132 koko 9: 1 kpl
GARANT yleisveitsi nro 845020: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat