Akkukäyttöinen LED-kynävalaisin 200

Tuote nro.: 081448 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
806 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 30

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 30
Valovirta 20 lm - 200 lm
Valaisuaika 1 h - 10 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Kokonaispituus 173 mm
Kokonaisleveys 17 mm
Paino 56 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081448 200
EAN / GTIN 4062406401900

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapea akkukäyttöinen LED-kynävalaisin tukevalla ja elegantilla alumiinirungolla. Portaattomasti himmennettävä päävalo sekä voimakkaasti tarkennettu kohdistin-LED mahdollistavat optimaalisen valaisun pienessä tilassa.
  • Tukeva metalliklipsi taustapuolella.
  • Lampun jalassa voimakas magneetti.
  • Lataustila jatkuvasti näkyvillä keskelle sijoitetun LED-näytön kautta.

Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien ⌀ > 2,5 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-C-latauskaapelin.