• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Shadowboard, Syvyys: 115mm

Tuote nro.: 923210 115

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Syvyys (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 30 mm
Leveys 383 mm
Syvyys 115 mm
Hyllyn rakenne vierintäreunus
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 923210 115
EAN / GTIN 4045197685803
Valmistajan numero 923210 115
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Alumiinitaso. Voidaan ripustaa reikäseinään ja Multifix‑kiskoon vaakasuoraan ja 45° kulmaan. Shadowboard on pinottava.

Toimituksen sisältö:

Sis. 3 pohjalevyä nro 963138, koko 2.

Ohje:

Sopivat eForm-alustat löydät numeroilla 923905923975.