Varrellinen valaisin Taneo 47

Tuote nro.: 928655 47
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellisjännite 250 V
Tehonkulutus 30 W
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED
Lamppu voidaan vaihtaa ei
Värilämpötila neutraalin valkoinen
Värilämpötila 4 000 K
himmennettävä valaistus Portaaton
Valaisimen rungon pituus 577 mm
Lampun rungon leveys 136 mm
Lampun rungon korkeus 33 mm
Kokonaiskorkeus 1 070 mm
kiinnitystapa Pöytälukitus
3D-nivelvarren toimintasäde 180 astetta
Liitäntäkaapelin pituus 3 m
Pistoketyyppi, tulo C
Virtakytkin kyllä
Tuotetyyppi Pöytävalaisin / työpistevalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928655 47
EAN / GTIN 4013330055967
Valmistajan numero 113573000-00741255

Kuvaus

Malli:

Tehokas, suorituskykyinen ja huoltoa tarvitsematon LED-tekniikka tarjoaa laajan, tasaisen, varjottoman ja häikäisemättömän valaistuksen. Kalvokytkin, virrankytkentä- ja himmennystoiminto, (portaattomasti 10 %:iin asti, muistitoiminto). Runko väritöntä, anodisoitua alumiinia. Jousikäyttöinen varsi 3D-päänivelellä. Värilämpötila neutraalin valkoinen 4 000 K.
Valaisin sisältää LED-lamput. Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen (LED-lamput). Käyttäjä voi vaihtaa käyttölaitteen (verkkolaite ja kaapeli).
36 valodiodia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pöytäpuristimen (puristusväli 0−70 mm).
3,0 m:n liitäntäjohto, europistoke.