Carrello per officina ToolCar con ComfortClose 7

Codice art.: 914524 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 30
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 30 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 20×16G
Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Serie ToolCar; Carrelli per officina ToolCar
Altezza 1.000 mm
Larghezza 800 mm
Profondità 500 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 400 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 16
Numero dei cassetti 7
Peso 87 kg
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914524 7
EAN / GTIN 4045197892157

Descrizione

Esecuzione:

Carrello per officina ToolCar con tappetino GARANT GridLine antigraffio, antiscivolo e che non danneggia le superfici. Semplice sostituzione del ripiano con altri piani di lavoro (ad es. bambù) o con un piano di lavoro in bambù dotato di morsa. Portavalori/vano laterale bloccabile centralmente insieme ai cassetti. Le parti frontali dei cassetti e gli spigoli delle fiancate del carrello sono rivestiti con paraurti in LDPE. In caso di collisione, evitano che le superfici e i pezzi delicati si danneggino.
GARANT ComfortClose. Cassetti con autorientro e smorzamento.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Fornitura:

Incluse suddivisioni:
ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 75;
ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

Verniciatura:

Bicolore termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

Per cassetti alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951560 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741951821 cad. in Dim. 200.
Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95.
Divisori adatti:
Listelli fessurati a intaglio n. art. 951560 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;
divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;
separatori lisci a incastro 951721951821 Dim. 75; n. art. 951731951821 Dim. 125 e n. art. 951741951821 Dim. 200.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Della stessa serie "ToolCar" Visualizza tutto