Kulmatuurna, Varren ⌀: 14mm

Tuote nro.: 759815 14
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 14 mm
Leukapituus pitkä puoli 400 mm
Leukapituus lyhyt puoli 120 mm
Kartion pituus 70 mm
Kärjen ⌀ 6 mm
Paino 0,5 kg
Tuotetyyppi Rengasraudat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 759815 14
EAN / GTIN 4049002024306
Valmistajan numero 278 014 2
Valmistaja/vastuuhenkilö Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Kuvaus

Malli:

Pyöreää erikoistyökaluterästä, karkaistu, taivutettu 90°, kartiomaiset työpäät nuorrutetut, maalatut.