Kulmatuurna 16 mm

Tuote nro.: 759815 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 16 mm
Leukapituus pitkä puoli 450 mm
Leukapituus lyhyt puoli 130 mm
Kartion pituus 80 mm
Kärjen ⌀ 6 mm
Paino 0,8 kg
Tuotetyyppi Rengasraudat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 759815 16
EAN / GTIN 4049002024313
Valmistajan numero R278 016 2

Kuvaus

Malli:

Pyöreää erikoistyökaluterästä, karkaistu, taivutettu 90°, kartiomaiset työpäät nuorrutetut, maalatut.