Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpäät Superglas-varsi 32 mm

Tuote nro.: 754800 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
236 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 32 mm
Sarja PB 303
Pään pituus lyömäpäineen 100 mm
Varren pituus 285 mm
Kokonaispituus 320 mm
Paino 0,499 kg
Kotelon materiaali teräs
Istukan materiaali Nailon, valkoinen
Varren materiaali Lasikuitu
rekyylitön kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 754800 32
EAN / GTIN 7610733087082
Valmistajan numero 303.3

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnitystapit ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Lyömäpäät kulutuksenkestävää nailonia (keskikovaa).
Lähes särkymätön varsi SUPERGLAS-lasikuitua, kahva mustaa muovia.
Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varapäät, katso nro 754720 ja 754730.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin