Varaleikkuripää, täydellisenä ruuveineen 460 mm

Tuote nro.: 733350 460
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: Kromivanadiinisuurtehoteräs

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 enint. ⌀ 8 mm
pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 enint. ⌀ 6 mm
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm2 enint. ⌀ 5 mm
Raaka-aine Kromivanadiinisuurtehoteräs
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 733350 460
EAN / GTIN 4003773066804
Valmistajan numero 71 79 460

Kuvaus

Raaka-aine:

Terä kromivanadiinisuurtehoterästä, terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 62 HRC).

Sopii:

Pulttileikkuri nro 733300 .