Varaleikkuripää, täydellisenä ruuveineen 910 mm

Tuote nro.: 733350 910
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: Kromivanadiinisuurtehoteräs

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 enint. ⌀ 13 mm
pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 enint. ⌀ 10 mm
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm2 enint. ⌀ 9 mm
Raaka-aine Kromivanadiinisuurtehoteräs
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 733350 910
EAN / GTIN 4003773066835
Valmistajan numero 71 79 910

Kuvaus

Raaka-aine:

Terä kromivanadiinisuurtehoterästä, terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 62 HRC).

Sopii:

Pulttileikkuri nro 733300 .